MT LNHU 3005 E6UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Artikelnummer: 3323350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323350
EAN/GTIN 7291075375534
Nummer fabrikant 3323350
L-nummer L24290 280

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen met WSP, wisselplaatlengte (INSL) 30 mm, wisselplaatdikte (S1) 5,6 mm, wisselplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadafstand (TP) 4,233 mm, schroefdraad per inch (TPI) 6 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 4.233 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 6 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen