SDK D4.0-3.0-06-1.5-12-C Spiraalboren met verlengde spiraal en SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323010
EAN/GTIN 7291075389173
Nummer fabrikant 3323010
L-nummer L23980 1664

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 42, Diepte van snede maximum (APMX) 3,028″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4,331″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 42
  • maximale snijdiepte (APMX): 3,028″
  • doorvoerlengte (NOF):
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 3,228″
  • Master
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 4,331″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen