SDK D3.0-2.6-05-1.25-12-C Grove spiraalboorsnedes met SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323007
EAN/GTIN 7291075389159
Nummer fabrikant 3323007
L-nummer L23980 1652

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 30, Diepte van snede maximum (APMX) 2,603″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,661″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 30
  • maximale snijdiepte (APMX): 2,603″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 2,874″
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 3,661″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen