SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Grove spiraalboren met SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323005
EAN/GTIN 7291075389135
Nummer fabrikant 3323005
L-nummer L23980 1650

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, snijitem aantal (CICT) 25, snijdiepte maximum (APMX) 2,173″, aantal flengtes (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 25
  • Diepte maximum (APMX): 2,173″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 2,252″
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 3,15″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen