SDK D2.5-3.8-04-1.0-12-C Grove spiraalboorsnedes met SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323004
EAN/GTIN 7291075389128
Nummer fabrikant 3323004
L-nummer L23980 1636

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 36, Diepte van snede maximum (APMX) 3,879″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,921″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 36
  • maximale snijdiepte (APMX): 3,879″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 2,252″
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 4,921″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen