MM S-B-L080/24-C08-T04 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3321541
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321541
EAN/GTIN 7291075230581
Nummer fabrikant 3321541
L-nummer L24070 158

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 8 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T04, functionele lengte (LF) 80 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 5,8 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T04
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen