HSM90S APCR 220730R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotational Speed

Artikelnummer: 3321533
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321533
EAN/GTIN 7291075397031
Nummer fabrikant 3321533
L-nummer L23910 729

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 22 mm, snijlengte (INSL) 29 mm, snijplaatdikte (S) 6,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 13,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 29 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2,9 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen