TR6 ER D32-80-6-C32-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320752
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320752
EAN/GTIN 7291075388039
Nummer fabrikant 3320752
L-nummer L23980 1413

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, spaander diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal spleten (CICT) 6, maximale spaanderlengte (APMX) 1 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, spaanderlengte Rond, spaanderlengte Rond, nuttige lengte (LU) 75,5 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 18 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 75,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen