MT LNHT 1403 19BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Artikelnummer: 3320026
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3320026
EAN/GTIN 7291075376777
Nummer fabrikant 3320026
L-nummer L24290 38

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,337 mm, schroefdraad per inch (TPI) 19 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.337 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 19 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen