MM S-A-H045-HSK A40-T08 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Artikelnummer: 3315508
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315508
EAN/GTIN 7291075335248
Nummer fabrikant 3315508
L-nummer L24070 216

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 20 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen