MM S-A-H040-HSK A40-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Artikelnummer: 3315507
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315507
EAN/GTIN 7291075335231
Nummer fabrikant 3315507
L-nummer L24070 215

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangen voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 15 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,25 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 15 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen