{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Totale lengte | 190 mm | |
Werkgebied-⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Spancirkel-⌀ D1 | 38 mm | |
Nuttige lengte B | 89 mm | |
Werkstukgewicht | 65 kg | |
Buiten-⌀ | 70 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 14 mm | |
Afdrukbout | nee | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327402 4 | |
EAN/GTIN | 4062406765811 | |
Nummer fabrikant | 327402 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopmeenemer met morseconus 4
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 854,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 790,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 678,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 1.180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 915,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Werkgebied-⌀ | 40 ;72 | 28 ;50 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
Buiten-⌀ | 70 | 52 | 42 | 82 | |
Nuttige lengte B | 89 | 70,3 | 62 | 104,1 | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 14 | 9 | 5 | 20 | |
Producttype | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer |
Werkstukgewicht | 65 | 55 | 50 | 100 | |
Spancirkel-⌀ D1 | 38 | 26 | 17 | 54 |