{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Totale lengte | 218 mm | |
Werkgebied-⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Spancirkel-⌀ D1 | 38 mm | |
Nuttige lengte B | 89 mm | |
Werkstukgewicht | 65 kg | |
Buiten-⌀ | 70 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 14 mm | |
Afdrukbout | nee | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327402 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765828 | |
Nummer fabrikant | 327402 5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |