Kopmeenemer met morseconus 4

Artikelnummer: 327401 4
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus (MK) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Werkgebied-⌀ 28 mm - 50 mm
    Spancirkel-⌀ D1 26 mm
    Nuttige lengte B 70,3 mm
    Werkstukgewicht 55 kg
    Buiten-⌀ 52 mm
    Grootste punt-⌀ 60° A 9 mm
    Afdrukbout nee
    Producttype Kopmeenemer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 327401 4
    EAN/GTIN 4062406764593
    Nummer fabrikant 327401 4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Punthoek 60°, spancirkel-⌀ 17 mm - 54 mm.
    • Rechts- en linksom draaien mogelijk.
    • Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfrezen.

    Toepassing:

    Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

    T.b.v.:

    Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

    Levering:

    Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

    Accessoires:

    Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

    Tip:

    Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.