{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkgebied-⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Spancirkel-⌀ D1 | 26 mm | |
Nuttige lengte B | 70,3 mm | |
Werkstukgewicht | 55 kg | |
Buiten-⌀ | 52 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 9 mm | |
Afdrukbout | nee | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327401 5 | |
EAN/GTIN | 4062406764609 | |
Nummer fabrikant | 327401 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopmeenemer met morseconus 5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 820,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 863,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 929,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afdrukbout | nee | nee | nee | |
Werkgebied-⌀ | 28 ;50 | 55 ;100 | 40 ;72 | |
Nuttige lengte B | 70,3 | 104,1 | 89 | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 9 | 20 | 14 | |
Producttype | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer |
Werkstukgewicht | 55 | 100 | 65 | |
Spancirkel-⌀ D1 | 26 | 54 | 38 |