{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkgebied-⌀ | 19 mm - 34 mm | |
Spancirkel-⌀ D1 | 17 mm | |
Nuttige lengte B | 62 mm | |
Werkstukgewicht | 50 kg | |
Buiten-⌀ | 42 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 5 mm | |
Afdrukbout | nee | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327400 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764586 | |
Nummer fabrikant | 327400 4 |