{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleinste ⌀ d | 19 mm | |
verkorte koplengte L1 | 93,5 mm | |
Koplengte L | 121,5 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 550 kg | |
Conushoek a | 60 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321360 86/5 | |
EAN/GTIN | 4045197882417 | |
Nummer fabrikant | 321360 86/5 |