{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleinste ⌀ d | 13 mm | |
verkorte koplengte L1 | 68,5 mm | |
Koplengte L | 86,5 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 4.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 170 kg | |
Conushoek a | 60 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321360 54/3 | |
EAN/GTIN | 4045197880772 | |
Nummer fabrikant | 321360 54/3 |