{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleinste ⌀ d | 16 mm | |
verkorte koplengte L1 | 78 mm | |
Koplengte L | 100 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 3.800 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 330 kg | |
Conushoek a | 60 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321360 64/3 | |
EAN/GTIN | 4045197880789 | |
Nummer fabrikant | 321360 64/3 |