Meelopende draaibankcenter met verlengde centerpunt 54/2

Artikelnummer: 321360 54/2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

kleinste ⌀ d 13 mm
verkorte koplengte L1 68,5 mm
Koplengte L 86,5 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Maximaal toerental 4.200 min-1
Voor werkstukgewicht 170 kg
Conushoek a 60 graden
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 321360 54/2
EAN/GTIN 4045197880765
Nummer fabrikant 321360 54/2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gereedschap compleet gehard en geslepen.
  • Lagerplaatsing voor hoge axiale krachten.
  • Onderhoudsvrije continue smering.
  • Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

  • Combigereedschap voor standaardcentrering en bewerking van pijpen.
  • Perfecte universele punt voor universeel gebruik op handbediende machines en CNC-machines.