{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 30 mm | |
Totale lengte L | 149 mm | |
Nuttige lengte B | 68 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 7 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 24 mm | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.000 kg | |
Uitvoering | met afdrukmoer | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320643 3 | |
EAN/GTIN | 4062406127275 | |
Nummer fabrikant | 320643 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopend draaibankcenter SlimLine 60°/30°, Morseconus: 3
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
817,00 €
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.000 kg | 250 kg |
Behuizings-⌀ D | 30 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 68 mm | 107 mm |
Puntlengte C | 24 mm | 31 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |