{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 50 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Nuttige lengte B | 93 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 12 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 25 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 41,5 mm | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.600 kg | |
Uitvoering | met afdrukmoer | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320643 5 | |
EAN/GTIN | 4062406127299 | |
Nummer fabrikant | 320643 5 |