{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Nuttige lengte B | 59 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 6 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 21 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 850 kg | |
Uitvoering | met afdrukmoer | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320643 2 | |
EAN/GTIN | 4062406127268 | |
Nummer fabrikant | 320643 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meelopend draaibankcenter SlimLine 60°/30°, Morseconus: 2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 497,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 679,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 850 kg | 100 kg | 50 kg | 150 kg |
Behuizings-⌀ D | 26 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |