{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 50 kg | |
Lengte 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 20 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K12 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321335 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774477 | |
Nummer fabrikant | 321335 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met inzetstukken, Morseconus: 2
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 497,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 679,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 50 kg | 100 kg | 850 kg | 150 kg |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | 45 mm | 26 mm | 45 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |