{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
IP-klasse | IP 55 | |
Energievoorziening | energy-harvesting | |
Behuizing-⌀ | 60 mm | |
Nuttige lengte B | 107 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 28 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 31 mm | |
Voor werkstukgewicht | 250 kg | |
Maximale axiale spankracht | 950 daN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321730 3 | |
EAN/GTIN | 4045197947864 | |
Nummer fabrikant | 321730 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met analoge drukweergave, Morseconus: 3
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
817,00 €
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 250 kg | 1.000 kg |
Behuizings-⌀ D | 30 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 107 mm | 68 mm |
Puntlengte C | 31 mm | 24 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |