DRG-MF-16L-2.25D-20A-08 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203868
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203868
EAN/GTIN 7291075347630
Nummer fabrikant 3203868
L-nummer L24150 232

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 94 mm, effectieve lengte (LU) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 08...
  • Totale lengte (OAL) 94 mm
  • Lengte kraag (LPR) 44 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen