DFN 350-280-31,75A-8D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3203608
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203608
EAN/GTIN 7291075369045
Nummer fabrikant 3203608
L-nummer L24040 481

Omschrijving

Omschrijving:

Ingebrachte boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,378″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 35,0, totale lengte (OAL) 14.97″, bruikbare lengte (LU) 11.02″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 309″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,378″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,413″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,378″
  • decimale equivalent: 1,378″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte 8xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HFP 350
  • totale lengte (OAL): 14.97″
  • puntlengte (PL): 0,301″
  • uitstekende lengte (LPR): 12.61″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 11.02″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen