DCNS 115-058-120B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203060
    EAN/GTIN 7291075297966
    Nummer fabrikant 3203060
    L-nummer L24040 396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,5 mm, code snijzitting (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 114,1 mm, effectieve lengte (LU) 59,26 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 11,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 11,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 71,01 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
    • L/D-bereik 5xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 115
    • Totale lengte (OAL) 114,1 mm
    • Puntlengte (PL) 1,76 mm
    • Lengte kraag (LPR) 73,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 41 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 59,26 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen