QCP 116-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325641
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325641
    EAN/GTIN 7291075382372
    Nummer fabrikant 3325641
    L-nummer L24050 1710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire kotterkoppen, koterdiameter (DC) 11,6 mm, code kotterzitting (SSC) 11,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, kotterlengte (LPR) 7,25 mm

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 11,6 mm
    • Functionele lengte (LF) 4,81 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
    • Puntlengte (PL) 2,44 mm
    • Lengte kraag (LPR) 7,25 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen