• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DCN 115-035-16R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202788
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202788
EAN/GTIN 7291075242249
Nummer fabrikant 3202788
L-nummer L24040 707

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 11,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 99,1 mm, effectieve lengte (LU) 36,26 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 49,01 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 115
  • Totale lengte (OAL) 99,1 mm
  • Puntlengte (PL) 1,76 mm
  • Lengte kraag (LPR) 51,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 36,26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen