ICM 119 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5567184
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567184
EAN/GTIN 7291075246339
Nummer fabrikant 5567184
L-nummer L24050 520

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 11,9 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 11,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 11,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,78 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 6,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,82 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen