DCN 115-017-15.87R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203346
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203346
EAN/GTIN 7291075280043
Nummer fabrikant 3203346
L-nummer L24040 351

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 3,22″, bruikbare lengte (LU) 0,76″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,453″
  • decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter: 1,248″
  • insert Seat Size Code (SSC): 11.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 115
  • totale lengte (OAL): 3,22″
  • Point Length (PL): 0,082″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,33″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,76″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen
    Your contact person

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen