Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, snijdiameter (DC) 11 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 89,6 mm, effectieve lengte (LU) 34,67 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 11 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 11,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 11 mm
- Functionele lengte (LF) 46,6 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
- L/D-bereik 3xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 110
- Totale lengte (OAL) 89,6 mm
- Puntlengte (PL) 1,67 mm
- Lengte kraag (LPR) 48,6 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 41 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 34,67 mm