DCNS 145-044-150B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203017
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203017
EAN/GTIN 7291075297775
Nummer fabrikant 3203017
L-nummer L24040 1206

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair boorlichaam, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15 mm, snijdiameter (DC) 14,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 105,7 mm, effectieve lengte (LU) 45,71 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 58,06 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 145
  • Totale lengte (OAL) 105,7 mm
  • Puntlengte (PL) 2,21 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 45,71 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen