DCNS 150-045-150B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203018
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203018
EAN/GTIN 7291075297782
Nummer fabrikant 3203018
L-nummer L24040 21

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15 mm, snijkantdiameter (DC) 15 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 107,7 mm, effectieve lengte (LU) 47,27 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 59,97 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 150
  • Totale lengte (OAL) 107,7 mm
  • Puntlengte (PL) 2,27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 62,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 47,27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen