DR15.9-064-19.05-05-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201335
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201335
EAN/GTIN 7291075204582
Nummer fabrikant 3201335
L-nummer L24150 305

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 5/8″, totale lengte (OAL) 6,33″, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,697″decimaal equivalent: 0,625″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 3,311″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX Lengte: 6,33″Lengte: Totale lengte: 1,102
  • Lengte: 3,33″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen