SOMX 050204-GF IC908 Inserts with a GF Chipformer for Soft Materials Used on DR Drills

Artikelnummer: 5506338
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506338
EAN/GTIN 7291075208382
Nummer fabrikant 5506338
L-nummer L24160 57

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter incirkel (IC) 5,4 mm, dikte snijplaat (S) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen