DR170-068-20-05-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201331
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201331
EAN/GTIN 7291075204001
Nummer fabrikant 3201331
L-nummer L24150 149

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 17 mm, totale lengte (OAL) 136 mm, functionele lengte (LU) 68 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,3 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 85,49 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMX 050204-DT in
  • Totale lengte (OAL) 136 mm
  • Lengte kraag (LPR) 86 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 68 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.