DR14.3-028-19.05-05-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201308
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201308
EAN/GTIN 7291075184877
Nummer fabrikant 3201308
L-nummer L24150 131

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,562″, totale lengte (OAL) 4,95″, bruikbare lengte (LU) 1,13″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,562″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • decimaal equivalent: 0,562″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 1,933″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): SOMX 05
  • Lengte: Lengte: 2xLengte: 4,95″totale lengte: 1,95″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,13″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen