Axiale basishouder statisch VARIA VX 30/VX3

Artikelnummer: 319853 30/VX3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

VDI / VARIA Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    VARIA-grootte VX3
    VDI-grootte 30
    Buiten-⌀ D 68 mm
    Afkoppellengte A-maat 64 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 30
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319853 30/VX3
    EAN/GTIN 2050001743602
    Nummer fabrikant 19.30VX3

    Omschrijving

    Norm:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.

    T.b.v.:

    Inzetstukken VARIA nr. 319801319838, 319872319874.