Axiale basishouder statisch VARIA VX 32/VX4

Artikelnummer: 319853 32/VX4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

VDI / VARIA Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    VARIA-grootte VX4
    VDI-grootte 32
    Buiten-⌀ D 74,8 mm
    Afkoppellengte A-maat 46 mm
    Schacht-⌀ 32 mm
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319853 32/VX4
    EAN/GTIN 2050002077751

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitvoering met cilindrische schacht.

    T.b.v.:

    Inzetstukken VARIA nr. 319801319838, 319872319874.