Axiale basishouder statisch VARIA VX 40/VX4

Artikelnummer: 319853 40/VX4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

VDI / VARIA Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    VARIA-grootte VX4
    VDI-grootte 40
    Buiten-⌀ D 83 mm
    Afkoppellengte A-maat 71 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 40
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319853 40/VX4
    EAN/GTIN 2050001743589
    Nummer fabrikant 19.40VX4

    Omschrijving

    Norm:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.

    T.b.v.:

    Inzetstukken VARIA nr. 319801319838, 319872319874.