{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319171 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523808 |