{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schachtbreedte b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319171 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578815 | |
Nummer fabrikant | 319171 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
347,00 €
€ 142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 77,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 100 | 100 |
Schachtbreedte b3 | 26 | 30 |
Vorm | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
Schacht-⌀ d1 | 50 | 50 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |