{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schachtbreedte b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319171 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523792 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
136,00 €
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
109,00 €
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schachtbreedte b3 | 13 | 13 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 |
Vorm | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h2 | 22 | 22 |
l1 | 55 | 55 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |