{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319136 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238102 | |
Nummer fabrikant | 319136 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 80,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |