MM TS-A-L3.75-C.500-T08 Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3190915
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3190915
EAN/GTIN 7291075277074
Nummer fabrikant 3190915
L-nummer L24070 426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Opspandraad, werkstukzijde (THSZWS): T08
  • Alle lengte (OAL): 3-3/4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 1/2″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 43110 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen