{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319060 20 | |
EAN/GTIN | 4045197223937 | |
Nummer fabrikant | 319060 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
89,20 €
€ 28,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
115,88 €
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vorm | B | B | B | B |
h5 | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |