Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 16 mm

Artikelnummer: 319060 16
Korting
94,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319060 16
EAN/GTIN 4045197373694
Nummer fabrikant 319060 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.