{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319060 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373700 | |
Nummer fabrikant | 319060 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
192,00 €
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
277,07 €
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h1 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h5 | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |